Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-G4-LED-STECKBIRNE 1,8W 2700K/200lm 2er-Set - dimmbar

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-G4-LED-STECKBIRNE 1,8W 2700K/200lm 2er-Set - dimmbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110159

  • Lampenlichtausbeute - 100 lm/W

  • Sockel - G4

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606228836

Sonepar Artikelnummer

120970507

Hersteller Artikelnummer

110159

Hersteller Typ

LM LED-110159

Hersteller Artikel Nr.:

110159

Lampenlichtausbeute:

100 lm/W

Sockel:

G4

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

10 mm

Länge:

37 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.034 kg

Das G4 LED Leuchtmittel-Set besteht aus zwei Leuchtmitteln, die angenehmes warmweißes Licht mit je 200 Lumen spenden. Die LED-Pins mit je 1,8 Watt sind dimmbar (je nach Dimm-Eigenschaften Ihrer Leuchte).