Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-G4-LED-STECKBIRNE 3.0W 2700K/320lm 2er-Set - dimmbar

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-G4-LED-STECKBIRNE 3.0W 2700K/320lm 2er-Set - dimmbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110375

  • Lampenlichtausbeute - 100 lm/W

  • Sockel - G4

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606349869

Sonepar Artikelnummer

121233725

Hersteller Artikelnummer

110375

Hersteller Typ

LM LED-110375

Hersteller Artikel Nr.:

110375

Lampenlichtausbeute:

100 lm/W

Sockel:

G4

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

16 mm

Länge:

48 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.014 kg

Dieses G4 Leuchtmittel vereint modernes Design mit hoher Effizienz. Mit einer warmweißen Lichtfarbe von 2700 Kelvin schafft es eine gemütliche Atmosphäre und eignet sich perfekt für Wohnräume, Hotels oder Restaurants. Die COB-LED-Technologie sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung und eine hohe Farbwiedergabe. Dank der Dimmfunktion kann die Helligkeit individuell angepasst werden, um verschiedene Lichtstimmungen zu erzeugen. Das klare Gehäuse unterstreicht das moderne Design und macht es besonders unauffällig in Leuchten. Mit nur 3W Verbrauch ersetzt es herkömmliche G4-Halogenlampen und trägt zu einer energieeffizienten Beleuchtung bei. Der G4-Sockel ermöglicht eine einfache Installation in kompatiblen Leuchten.