Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-G9-COB LED-STECKBIRNE 2W/200LM 3000K (PAK=3ST)

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-G9-COB LED-STECKBIRNE 2W/200LM 3000K (PAK=3ST)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 113108

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - G9

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606275779

Sonepar Artikelnummer

121069361

Hersteller Artikelnummer

113108

Hersteller Typ

113108

Hersteller Artikel Nr.:

113108

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

G9

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

15 mm

Länge:

60 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.045 kg

Diese G9 COB LED-Leuchtmittel im praktischen 3er-Set sind die perfekte Wahl für effiziente und stimmungsvolle Beleuchtung. Mit einer Leistung von 2 Watt und einer Farbtemperatur von 3000K erzeugen sie ein warmweißes Licht, das für eine gemütliche Atmosphäre sorgt. Dank der COB-Technologie bieten sie eine besonders homogene und blendfreie Lichtverteilung. Die kompakte Bauform ermöglicht einen vielseitigen Einsatz in Wohnräumen, Bürobeleuchtung oder dekorativen Leuchten. Zudem zeichnen sie sich durch eine lange Lebensdauer und einen geringen Energieverbrauch aus – ideal für nachhaltige und moderne Lichtlösungen.