Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-G9-COB LED-STECKBIRNE 2W/200LM 4000K (PAK=3ST)

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-G9-COB LED-STECKBIRNE 2W/200LM 4000K (PAK=3ST)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 113109

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - G9

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606275786

Sonepar Artikelnummer

121069362

Hersteller Artikelnummer

113109

Hersteller Typ

113109

Hersteller Artikel Nr.:

113109

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

G9

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

15 mm

Länge:

60 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.093 kg

Diese G9 COB LED-Leuchtmittel im praktischen 3er-Set sind die perfekte Wahl für eine klare und gleichmäßige Beleuchtung. Mit einer Leistung von 2 Watt und einer Farbtemperatur von 4000K erzeugen sie ein neutralweißes Licht, das sich ideal für Küchen, Arbeitsbereiche oder Büros eignet. Dank der COB-Technologie bieten sie eine besonders homogene Lichtverteilung ohne Flackern oder Blendung. Die kompakte Bauform ermöglicht einen vielseitigen Einsatz in verschiedensten Leuchten. Mit ihrem geringen Energieverbrauch und ihrer langen Lebensdauer sind sie eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Leuchtmitteln.