Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-G9-GLAS COB LED-STECKBIRNE 2W/200LM 3000K 3er-PACK

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-G9-GLAS COB LED-STECKBIRNE 2W/200LM 3000K 3er-PACK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 113035

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - G9

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606232321

Sonepar Artikelnummer

121233967

Hersteller Artikelnummer

113035

Hersteller Typ

LM LED SET-113035

Hersteller Artikel Nr.:

113035

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

G9

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

15 mm

Länge:

60 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.038 kg

Dieses Set enthält drei G9 LED-Leuchtmittel mit COB-Technologie und einer Leistung von 2W. Die warmweiße Lichtfarbe mit einer Farbtemperatur von 3000K sorgt für eine angenehme und gemütliche Atmosphäre. Die COB-Technologie ermöglicht eine effiziente Lichtabgabe und eine lange Lebensdauer. Diese Leuchtmittel eignen sich ideal für kleinere Leuchten, Tischleuchten oder Dekorationsbeleuchtung, die eine gleichmäßige Lichtverteilung und hohe Energieeffizienz bieten.