EGLO - LM-G9-GLAS COB LED-STECKBIRNE 4.2W/470LM 2700K 2er-Set - dimmbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110376
Nennspannung - 220 .. 240 V
Sockel - G9
Leistungsfaktor - 0
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008606349876
Sonepar Artikelnummer
121233726
Hersteller Artikelnummer
110376
Hersteller Typ
LM LED-110376
Hersteller Artikel Nr.:
110376
Nennspannung:
220 .. 240 V
Sockel:
G9
Leistungsfaktor:
0
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Glas
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
sonstige
Durchmesser:
16 mm
Länge:
62 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Mit Fernbedienung:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.033 kg


