Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-G9 HALOGEN 40W/460lm 2700K BACKOFEN 300° KLAR 2 STK

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-G9 HALOGEN 40W/460lm 2700K  BACKOFEN 300° KLAR 2 STK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110299

  • Sockel - G9

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

  • Filamentlampe - Nein

  • Material Glühlampe - Glas

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606292936

Sonepar Artikelnummer

121233740

Hersteller Artikelnummer

110299

Hersteller Typ

LM SONDER-110299

Hersteller Artikel Nr.:

110299

Sockel:

G9

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.012 kg

Dieses G9-Leuchtmittel ist speziell für den Einsatz in Backöfen konzipiert und kann Temperaturen bis zu 300°C standhalten. Mit einer Leistung von 40 Watt und einer klaren Glasabdeckung sorgt dieses Leuchtmittel für eine zuverlässige Beleuchtung in Ihrem Backofen, auch bei hohen Temperaturen. Im praktischen 2er-Set erhältlich, eignet es sich perfekt für den Austausch von defekten Backofenleuchten. Es bietet eine optimale Helligkeit und Klarheit, sodass Sie den Innenraum des Backofens problemlos einsehen können.