Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-G9-SMD LED-STECKBIRNE 3W/320LM 3000K - dimmbar

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-G9-SMD LED-STECKBIRNE 3W/320LM 3000K - dimmbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110156

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - G9

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606228805

Sonepar Artikelnummer

120970597

Hersteller Artikelnummer

110156

Hersteller Typ

LM LED-110156

Hersteller Artikel Nr.:

110156

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

G9

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

16 mm

Länge:

49 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.010 kg

Das G9 LED Leuchtmittel ist aus klarem Glas gefertigt und sorgt dank der Kolben-Form für eine 360° Ausleuchtung. Die 3 Watt LED-Lampe spendet gleichmäßiges warmweißes Licht mit 320 Lumen und ist dimmbar (je nach Dimm-Eigenschaften Ihrer Leuchte).