Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-G9-SMD LED-STECKBIRNE 3W/320LM 4000K 2er-Set

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-G9-SMD LED-STECKBIRNE 3W/320LM 4000K 2er-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110155

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - G9

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606228799

Sonepar Artikelnummer

120970535

Hersteller Artikelnummer

110155

Hersteller Typ

LM LED-110155

Hersteller Artikel Nr.:

110155

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

G9

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

16 mm

Länge:

49 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.010 kg

Das G9 LED Leuchtmittel-Set besteht auch zwei Leuchtmitteln, die aus Kunststoff gefertigt sind und sorgen dank der Kolben-Form für eine 360° Ausleuchtung. Die LED-Lampen mit je 3 Watt spenden gleichmäßiges neutralweißes Licht mit je 320 Lumen.