Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-GU10-LED 5,7W 3000K DIMMBAR 1 STK

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-GU10-LED 5,7W 3000K DIMMBAR 1 STK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 69545

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - GU10

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759695453

Sonepar Artikelnummer

121234283

Hersteller Artikelnummer

69545

Hersteller Typ

LM_LED_GU10-69545

Hersteller Artikel Nr.:

69545

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

GU10

Leistungsfaktor:

0

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Durchmesser:

50 mm

Länge:

54 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

0 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

0 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.065 kg

LM-GU10-LED 5,7W 3000K DIMMBAR 1 STK, Leuchtmittel