Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-GU10-LED-FLAT 4W/400lm 2700K 1 STK

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-GU10-LED-FLAT 4W/400lm  2700K 1 STK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110351

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - GU10

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606334391

Sonepar Artikelnummer

121233721

Hersteller Artikelnummer

110351

Hersteller Typ

LM LED-110351

Hersteller Artikel Nr.:

110351

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

GU10

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

50 mm

Länge:

35 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.058 kg

Dieses GU10 Leuchtmittel kombiniert modernes Design mit hoher Energieeffizienz. Mit nur 4 Watt Leistungsaufnahme erzeugt es ein warmweißes Licht mit 2700 Kelvin, das eine angenehme Atmosphäre schafft. Dank der flachen Bauweise eignet sich das Leuchtmittel besonders für Einbauleuchten und andere platzsparende Anwendungen. Es bietet eine lange Lebensdauer und ist eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Halogenlampen. Durch den GU10-Sockel ist es einfach zu installieren und kompatibel mit vielen gängigen Leuchten.