Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-GU10-LED-FLAT 4W/400lm 2700K 1 STK - dimmbar

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-GU10-LED-FLAT 4W/400lm  2700K 1 STK - dimmbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110357

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - GU10

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606334414

Sonepar Artikelnummer

121233723

Hersteller Artikelnummer

110357

Hersteller Typ

LM LED-110357

Hersteller Artikel Nr.:

110357

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

GU10

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

50 mm

Länge:

35 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.058 kg

Dieses GU10 Leuchtmittel überzeugt mit seiner modernen LED-Technologie und hoher Flexibilität. Es erzeugt eine warmweiße Lichtfarbe mit 2700 Kelvin, die eine gemütliche Atmosphäre schafft. Dank der Dimmfunktion lässt sich die Helligkeit individuell anpassen – ideal für Wohnräume, in denen unterschiedliche Lichtstimmungen gewünscht sind. Die flache Bauweise ermöglicht den Einsatz in Einbauleuchten und anderen kompakten Leuchten. Mit einer Leistung von nur 4W ist es besonders energieeffizient und bietet eine lange Lebensdauer. Der GU10-Sockel sorgt für eine einfache Installation und eine breite Kompatibilität mit gängigen Leuchten.