EGLO - LM-GU10-LED-FLAT 4W/400lm 2700K 1 STK - Stufendimmer 100%-50%-25%

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110358
Nennspannung - 220 .. 240 V
Sockel - GU10
Leistungsfaktor - 0
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008606334421
Sonepar Artikelnummer
121233744
Hersteller Artikelnummer
110358
Hersteller Typ
LM LED STEPPDIMM-110358
Hersteller Artikel Nr.:
110358
Nennspannung:
220 .. 240 V
Sockel:
GU10
Leistungsfaktor:
0
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Glas
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
sonstige
Durchmesser:
50 mm
Länge:
35 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Mit Fernbedienung:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.058 kg


