Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-GU10-LED-FLAT 4W/400lm 4000K 1 STK

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-GU10-LED-FLAT 4W/400lm  4000K 1 STK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110352

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - GU10

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606334407

Sonepar Artikelnummer

121233722

Hersteller Artikelnummer

110352

Hersteller Typ

LM LED-110352

Hersteller Artikel Nr.:

110352

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

GU10

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

50 mm

Länge:

35 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.060 kg

Dieses GU10 Leuchtmittel verbindet eine platzsparende Bauweise mit hoher Effizienz. Mit nur 4 Watt Leistungsaufnahme erzeugt es ein neutralweißes Licht mit 4000 Kelvin, das für eine klare und natürliche Ausleuchtung sorgt. Dank seines schlanken Designs passt es perfekt in Einbauleuchten oder andere kompakte Lichtlösungen. Die LED-Technologie gewährleistet eine lange Lebensdauer und eine hohe Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Halogenlampen. Mit seinem GU10-Sockel ist das Leuchtmittel einfach zu installieren und vielseitig einsetzbar.