Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-GU10-LED-FLAT 4W/400lm 4000K 1 STK - dimmbar

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-GU10-LED-FLAT 4W/400lm  4000K 1 STK - dimmbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110373

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - GU10

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606340279

Sonepar Artikelnummer

121233724

Hersteller Artikelnummer

110373

Hersteller Typ

LM LED-110373

Hersteller Artikel Nr.:

110373

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

GU10

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

50 mm

Länge:

35 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.058 kg

Dieses GU10 Leuchtmittel kombiniert moderne LED-Technologie mit einer neutralweißen Lichtfarbe von 4000 Kelvin, die für eine klare und natürliche Ausleuchtung sorgt. Die Dimmfunktion ermöglicht es, die Helligkeit individuell anzupassen – ideal für Arbeitsbereiche, Küchen oder moderne Wohnräume. Dank der flachen Bauweise passt das Leuchtmittel perfekt in Einbauleuchten und andere platzsparende Lichtlösungen. Mit einer Leistung von nur 4W bietet es eine hohe Energieeffizienz und eine lange Lebensdauer. Der GU10-Sockel sorgt für eine einfache Installation und breite Kompatibilität mit gängigen Leuchten.