Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-GU10-LED-GLAS.SPOT (38°) COB 2.8W/250lm 3000K 3er PACK

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-GU10-LED-GLAS.SPOT (38°) COB 2.8W/250lm 3000K 3er PACK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 117527

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - GU10

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606234301

Sonepar Artikelnummer

121233882

Hersteller Artikelnummer

117527

Hersteller Typ

LM LED SET-117527

Hersteller Artikel Nr.:

117527

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

GU10

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

50 mm

Länge:

52 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.220 kg

Dieses Set umfasst drei GU10 LED-Leuchtmittel mit moderner COB-Technologie. Mit einer Leistung von 2,8W und einer warmweißen Lichtfarbe von 3000K bieten sie eine angenehme und gleichmäßige Beleuchtung. Die COB-Technologie sorgt für eine hohe Lichtausbeute bei gleichzeitig effizientem Energieverbrauch. Ideal für Spots, Einbauleuchten oder Akzentbeleuchtung.