Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-GU10-LED-SPOT (38°) COB 4.5W/345lm 3000K (PAK=3ST)

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-GU10-LED-SPOT (38°) COB 4.5W/345lm 3000K (PAK=3ST)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 113114

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - GU10

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606275793

Sonepar Artikelnummer

121069366

Hersteller Artikelnummer

113114

Hersteller Typ

113114

Hersteller Artikel Nr.:

113114

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

GU10

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

50 mm

Länge:

52 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.030 kg

Das 3er-Set GU10 LED Leuchtmittel ist in einem Glaßkörper gefertigt. Die LED-Lampen in klassischer Form haben eine blendfreie Linse und bündeln das Licht in einen Abstrahlwinkel von 38°. Zudem sorgen sie mit einem Verbrauch von je 4,5 Watt und einer Helligkeit von 345 Lumen pro Leuchtmittel für ein angenehmes warmweißes Licht in Ihren Wohnräumen.