Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-GU10-LED-SPOT SMD 2.5W/450lm 3000K EEI.A 25.000h - ÖKO BULB

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-GU10-LED-SPOT SMD 2.5W/450lm 3000K EEI.A 25.000h -  ÖKO BULB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110334

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - GU10

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606299546

Sonepar Artikelnummer

121233719

Hersteller Artikelnummer

110334

Hersteller Typ

LM LED-110334

Hersteller Artikel Nr.:

110334

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

GU10

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

50 mm

Länge:

54 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.048 kg

Dieses LED-Leuchtmittel mit GU10-Sockel vereint energieeffiziente Lichttechnik mit gezielter Ausleuchtung. Dank moderner SMD-Technologie und einer Leistung von nur 2,5 Watt bietet es dennoch einen angenehmen Lichtschein in warmweißer Farbtemperatur von 3000 Kelvin. Der schmale Abstrahlwinkel ist optimal geeignet, um bestimmte Bereiche gezielt in Szene zu setzen – etwa Bilder, Regale oder dekorative Objekte. Das klar strukturierte Design aus Glas sorgt für eine moderne Optik und unterstützt eine gleichmäßige Lichtverteilung. Mit seiner langen Lebensdauer und der hohen Energieeffizienz in Klasse A ist das Leuchtmittel nicht nur stromsparend, sondern auch besonders ressourcenschonend. Ideal für den Einsatz in Spots, Einbaustrahlern oder Wandlampen mit GU10-Fassung.