Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-GU10-LED-SPOT SMD 2.5W/450lm 4000K EEI.A 25.000h - ÖKO BULB

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-GU10-LED-SPOT SMD 2.5W/450lm 4000K EEI.A 25.000h -  ÖKO BULB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110335

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - GU10

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606299553

Sonepar Artikelnummer

121233720

Hersteller Artikelnummer

110335

Hersteller Typ

LM LED-110335

Hersteller Artikel Nr.:

110335

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

GU10

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

50 mm

Länge:

54 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.048 kg

Dieses LED-Leuchtmittel mit GU10-Sockel bietet eine moderne, stromsparende Lösung für gezielte Lichtakzente. Ausgestattet mit effizienter SMD-Technologie erzeugt es bei nur 2,5 Watt Energieverbrauch ein neutrales Licht mit 4000 Kelvin – perfekt geeignet für Arbeitsbereiche, Flure oder Küchen. Der eng gebündelte Abstrahlwinkel sorgt für eine punktuelle Ausleuchtung und setzt Objekte oder Flächen gezielt in Szene. Das klare Design mit Glaskörper unterstützt eine gleichmäßige Lichtverteilung und fügt sich dezent in verschiedenste Leuchtendesigns ein. Durch die lange Lebensdauer und Energieeffizienzklasse A ist das Leuchtmittel besonders nachhaltig und reduziert den Energieverbrauch im Alltag deutlich. Ideal für Spots, Deckenstrahler oder Einbauleuchten mit GU10-Fassung.