Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-GU10-LED SPOT SMD 5,8W/500lm 4000K 1 STK - dimmbar

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-GU10-LED SPOT SMD 5,8W/500lm 4000K 1 STK - dimmbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110296

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - GU10

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606294510

Sonepar Artikelnummer

121221253

Hersteller Artikelnummer

110296

Hersteller Typ

LM LED-110296

Hersteller Artikel Nr.:

110296

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

GU10

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

50 mm

Länge:

56 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.038 kg

Dieses GU10-Leuchtmittel bietet eine energieeffiziente Beleuchtungslösung mit einer neutralweißen Farbtemperatur von 4000K. Mit einer Leistung von 5,8 Watt eignet es sich ideal für den Einsatz in Spots, Strahlern und anderen Leuchten mit GU10-Fassung. Die langlebige LED-Technologie sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung und reduziert den Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln. Perfekt für Wohnräume, Büros oder Geschäftsräume, in denen eine angenehme und einladende Lichtstimmung gewünscht ist.