Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-GU10-T30 LED-STECKBIRNE 4.5W/500LM 2700K 1 STK (12551)

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-GU10-T30 LED-STECKBIRNE 4.5W/500LM 2700K 1 STK (12551)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 113036

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - GU10

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606232338

Sonepar Artikelnummer

121111167

Hersteller Artikelnummer

113036

Hersteller Typ

LM LED-113036

Hersteller Artikel Nr.:

113036

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

GU10

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

30 mm

Länge:

80 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.026 kg

Eglo GU10 LED-Steckbirne T30, 4,5 W, 500 lm, 2700 K, 1 Stück. Energiesparende Halogenersatz-Steckbirne, 500 lm warmweiß bei 4,5 W, lange Lebensdauer durch Eglo-LED-Technologie.