Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-GU5,3-LED-SPOT MR16 SCOB (38°) 3W/230lm 2700K 2er SET

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-GU5,3-LED-SPOT MR16 SCOB (38°) 3W/230lm 2700K 2er SET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12246

  • Sockel - GU5,3

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Filamentlampe - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759122461

Sonepar Artikelnummer

120970650

Hersteller Artikelnummer

12246

Hersteller Typ

LM LED-12246

Hersteller Artikel Nr.:

12246

Sockel:

GU5,3

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

50 mm

Länge:

45 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.060 kg

Das GU5,3 LED Leuchtmittel-Set besteht aus zwei Leuchtmitteln, die aus klarem Glas gefertigt sind. Die LED-Lampen (MR16) mit je 3 Watt spenden angenehmes warmweißes Licht und je 230 Lumen.