Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-GX53-LED-SPOT FLAT 4.9W/470lm 3000K 1 STK

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-GX53-LED-SPOT FLAT 4.9W/470lm 3000K 1 STK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110161

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenlichtausbeute - 95.92 lm/W

  • Sockel - GX53

  • Leistungsfaktor - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Standardartikel

EAN

9008606228843

Sonepar Artikelnummer

120970478

Hersteller Artikelnummer

110161

Hersteller Typ

LM LED-110161

Hersteller Artikel Nr.:

110161

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenlichtausbeute:

95.92 lm/W

Sockel:

GX53

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

74 mm

Länge:

29 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.038 kg

Das GX53 LED Leuchtmittel ist aus weiß satiniertem Kunststoff gefertigt. Die 4,9 Watt LED-Lampe spendet angenehmes warmweißes Licht mit 470 Lumen. Die flache, runde Bauform des Reflektors eignet sich ideal für den Gebrauch bei Einbauspots/Einbauleuchten.