Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

EGLO - LM LED G13 L1200MM 15W 6500K 1700LM OPAL

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM LED G13 L1200MM 15W 6500K 1700LM OPAL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110345

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - G13

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606313020

Sonepar Artikelnummer

121233841

Hersteller Artikelnummer

110345

Hersteller Typ

LM LED Röhre-110345

Hersteller Artikel Nr.:

110345

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

G13

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

28 mm

Länge:

1214 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

15 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.327 kg

Die T8 LED-Röhre mit G13-Sockel bietet eine effiziente und langlebige Beleuchtungslösung. Mit einer Länge von 1214 mm und einer Leistung von 15 W strahlt sie ein tageslichtweißes Licht mit 6500 K aus. Sie ist eine ideale Alternative zu herkömmlichen Leuchtstoffröhren und eignet sich besonders für Arbeitsbereiche, Garagen oder Lagerräume. Durch moderne LED-Technologie überzeugt sie mit hoher Energieeinsparung und einer langen Lebensdauer.