Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

EGLO - LM LED G13 L1500MM 23W 3000K 2600LM OPAL

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM LED G13 L1500MM 23W 3000K 2600LM OPAL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110338

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - G13

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606312993

Sonepar Artikelnummer

121233835

Hersteller Artikelnummer

110338

Hersteller Typ

LM LED Röhre-110338

Hersteller Artikel Nr.:

110338

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

G13

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

28 mm

Länge:

1514 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

23 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.395 kg

Die T8 LED-Röhre mit G13-Sockel bietet eine moderne und energieeffiziente Beleuchtungslösung. Mit einer Länge von 1514 mm und einer Leistung von 23 W sorgt sie für ein angenehmes, warmweißes Licht mit 3000 K. Sie ist eine langlebige Alternative zu herkömmlichen Leuchtstoffröhren und eignet sich ideal für verschiedene Anwendungsbereiche, wie Büros, Werkstätten oder Keller. Dank der LED-Technologie zeichnet sie sich durch eine hohe Energieeffizienz und eine lange Lebensdauer aus.