Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

EGLO - LM LED G13 L1500MM 23W 4000K 3700HLM COATED OPAL

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM LED G13 L1500MM 23W 4000K 3700HLM COATED OPAL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110342

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - G13

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606313082

Sonepar Artikelnummer

121233838

Hersteller Artikelnummer

110342

Hersteller Typ

LM LED Röhre-110342

Hersteller Artikel Nr.:

110342

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

G13

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

28 mm

Länge:

1514 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

23 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.430 kg

Die T8 LED-Röhre mit G13-Sockel ist eine energieeffiziente und langlebige Beleuchtungslösung. Mit einer Länge von 1514 mm und einer Leistung von 23 W strahlt sie ein neutralweißes Licht mit 4000 K aus. Sie eignet sich ideal als Ersatz für herkömmliche Leuchtstoffröhren und ist perfekt für den Einsatz in Büros, Werkstätten oder Kellerräumen. Dank moderner LED-Technologie überzeugt sie durch hohe Energieeinsparung und eine lange Lebensdauer.