Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

EGLO - LM LED G13 L600MM 10W 4000K 1100LM OPAL

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM LED G13 L600MM 10W 4000K 1100LM OPAL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110349

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - G13

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606325894

Sonepar Artikelnummer

121233845

Hersteller Artikelnummer

110349

Hersteller Typ

LM LED Röhre-110349

Hersteller Artikel Nr.:

110349

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

G13

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

28 mm

Länge:

590 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

10 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.184 kg

Diese T8 LED-Röhre mit G13-Sockel und einer Länge von 590 mm sorgt für eine effiziente und langlebige Beleuchtung. Mit einer Leistung von 10 W und einer neutralweißen Farbtemperatur von 4000 K bietet sie ein angenehmes, vielseitig einsetzbares Licht. Ideal als Ersatz für herkömmliche Leuchtstoffröhren in Büros, Werkstätten oder Lagerräumen.