Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM LED G13 L600MM 10W 6500K 1100LM OPAL

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM LED G13 L600MM 10W 6500K 1100LM OPAL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110472

  • Sockel - G13

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Filamentlampe - Nein

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - tageslichtweiß > 5300 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606396627

Sonepar Artikelnummer

121396380

Hersteller Artikelnummer

110472

Hersteller Typ

LEUCHTMITTELEGLO-110472

Hersteller Artikel Nr.:

110472

Sockel:

G13

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

10 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.113 kg