Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-NOTLICHT E27-LED BIRNE A67 8,5W/806Lm 3000K inkl. Batterie

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-NOTLICHT E27-LED BIRNE A67 8,5W/806Lm 3000K inkl. Batterie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110374

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - E27

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606346110

Sonepar Artikelnummer

121233741

Hersteller Artikelnummer

110374

Hersteller Typ

LM SONDER-110374

Hersteller Artikel Nr.:

110374

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

E27

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

68 mm

Länge:

141 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

9 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.200 kg

Dieses Leuchtmittel bietet eine praktische und vielseitige Beleuchtungslösung. Mit einer warmweißen Farbtemperatur von 3000K sorgt es für eine angenehme Lichtstimmung, ideal für Wohnräume, Werkstätten oder Outdoor-Anwendungen. Die A67-Form sorgt für eine großflächige Lichtverteilung, während die effiziente 8,5W-LED-Technologie eine hohe Energieeinsparung ermöglicht. Besonders praktisch: Der integrierte Haken erlaubt eine schnelle und flexible Aufhängung, sodass das Leuchtmittel beispielsweise in temporären Arbeitsbereichen oder beim Camping genutzt werden kann.