Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-R7S-LED 118MM 12.5W/1521LM 2700K 1STK - dimmbar

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-R7S-LED 118MM 12.5W/1521LM 2700K 1STK - dimmbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110164

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - sonstige

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606228874

Sonepar Artikelnummer

120970581

Hersteller Artikelnummer

110164

Hersteller Typ

LM LED-110164

Hersteller Artikel Nr.:

110164

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

sonstige

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

29 mm

Länge:

118 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

13 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.071 kg

Das R7S LED Leuchtmittel mit einer Länge von 11,8 cm ist aus Kunststoff gefertigt und sorgt dank der Kolben-Form für eine 360° Ausleuchtung. Die 12,5 Watt LED-Lampe spendet gleichmäßiges und angenehmes warmweißes Licht mit 1521 Lumen und ist dimmbar (je nach Dimm-Eigenschaften Ihrer Leuchte).