Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-R7S-LED 118MM 8W-806LUMEN KLAR 2700K 1 STK - dimmbar

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-R7S-LED 118MM 8W-806LUMEN  KLAR 2700K 1 STK - dimmbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110228

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - sonstige

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606277988

Sonepar Artikelnummer

121221254

Hersteller Artikelnummer

110228

Hersteller Typ

LM LED-110228

Hersteller Artikel Nr.:

110228

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

sonstige

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

16 mm

Länge:

118 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.016 kg

Dieses R7S-Leuchtmittel bietet eine dimmbare, energieeffiziente Beleuchtungslösung mit einer warmweißen Farbtemperatur von 2700K. Mit einer Länge von 118 mm und einer Leistung von 8 Watt ist es die ideale Wahl für Leuchten mit R7S-Fassung, wie beispielsweise Fluter oder Wandstrahler. Die dimmbare Funktion ermöglicht es, die Lichtintensität individuell anzupassen, um die gewünschte Atmosphäre zu schaffen. Dank moderner LED-Technologie bietet dieses Leuchtmittel eine lange Lebensdauer und spart Energie im Vergleich zu herkömmlichen Halogenstäben. Perfekt für gemütliche und stimmungsvolle Lichtakzente.