Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-R7S-LED 78MM 8W/950LM 2700K 1STK - dimmbar

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-R7S-LED 78MM 8W/950LM 2700K 1STK - dimmbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110163

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - sonstige

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606228867

Sonepar Artikelnummer

120970580

Hersteller Artikelnummer

110163

Hersteller Typ

LM LED-110163

Hersteller Artikel Nr.:

110163

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

sonstige

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

29 mm

Länge:

78 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.040 kg

Das R7S LED Leuchtmittel mit einer Länge von 7,8 cmist aus Kunststoff gefertigt und sorgt dank der Kolben-Form für eine 360° Ausleuchtung. Die 8 Watt LED-Lampe spendet gleichmäßiges und angenehmes warmweißes Licht mit 950 Lumen und ist dimmbar (je nach Dimm-Eigenschaften Ihrer Leuchte).