EGLO - M10 NIPPEL FÜR 3-PHASEN-ADAPTER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69502
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Höhe - 23 mm
Außendurchmesser - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759695026
Sonepar Artikelnummer
121186847
Hersteller Artikelnummer
69502
Hersteller Typ
TRACK 3PHS-69502
Hersteller Artikel Nr.:
69502
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Höhe:
23 mm
Außendurchmesser:
25 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.007 kg
M10 NIPPEL FÜR 3-PHASEN-ADAPTER - Professional Light - Zubehör


