EGLO - MECHAN.ADAPTER MINIMAIN SCHWARZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66405
Farbe - schwarz
Länge - 51 mm
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759664053
Sonepar Artikelnummer
120646480
Hersteller Artikelnummer
66405
Hersteller Typ
VILLANOVA 1-66405
Hersteller Artikel Nr.:
66405
Farbe:
schwarz
Länge:
51 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
22 mm
Höhe:
8 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.061 kg
EGLO Villanova mechanischer Adapter Minimain, Schwarz. Mechanischer Leuchtenadapter in Schwarz, nimmt kompatible Leuchten rein mechanisch auf ohne Stromübertragung.


