EGLO - MECHAN.ADAPTER MINIMAIN WEISS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66375
Farbe - weiß
Länge - 51 mm
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759663759
Sonepar Artikelnummer
120646479
Hersteller Artikelnummer
66375
Hersteller Typ
VILLANOVA 1-66375
Hersteller Artikel Nr.:
66375
Farbe:
weiß
Länge:
51 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
22 mm
Höhe:
8 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.063 kg
EGLO Villanova mechanischer Adapter Minimain, Weiß. Befestigungsadapter ohne Stromanschluss für das Villanova-System in Weiß, zur mechanischen Aufnahme von Leuchten ohne elektrische Verbindung.


