EGLO - MECHAN.VERBINDER ZU 3-PHASENSCHIENE SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69493
Farbe - schwarz
Länge - 180 mm
Werkstoff - Aluminium
Breite - 26 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759694937
Sonepar Artikelnummer
121186841
Hersteller Artikelnummer
69493
Hersteller Typ
TRACK 3PHS-69493
Hersteller Artikel Nr.:
69493
Farbe:
schwarz
Länge:
180 mm
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
26 mm
Höhe:
10 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.059 kg


