EGLO - MECHAN.VERBINDER ZU 3-PHASENSCHIENE SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69491
Farbe - schwarz
Länge - 100 mm
Werkstoff - Aluminium
Breite - 26 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759694913
Sonepar Artikelnummer
121186843
Hersteller Artikelnummer
69491
Hersteller Typ
TRACK 3PHS-69491
Hersteller Artikel Nr.:
69491
Farbe:
schwarz
Länge:
100 mm
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
26 mm
Höhe:
10 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.032 kg


