EGLO - MECHAN.VERBINDER ZU 3-PHASENSCHIENE WS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69494
Farbe - weiß
Länge - 180 mm
Werkstoff - Aluminium
Breite - 26 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759694944
Sonepar Artikelnummer
121186842
Hersteller Artikelnummer
69494
Hersteller Typ
TRACK 3PHS-69494
Hersteller Artikel Nr.:
69494
Farbe:
weiß
Länge:
180 mm
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
26 mm
Höhe:
10 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.059 kg
MECHAN.VERBINDER ZU 3-PHASENSCHIENE WS - Professional Light - Zubehör


