EGLO - MECHAN.VERBINDER ZU 3-PHASENSCHIENE WS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69492
Farbe - weiß
Länge - 100 mm
Werkstoff - Aluminium
Breite - 26 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759694920
Sonepar Artikelnummer
121186844
Hersteller Artikelnummer
69492
Hersteller Typ
TRACK 3PHS-69492
Hersteller Artikel Nr.:
69492
Farbe:
weiß
Länge:
100 mm
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
26 mm
Höhe:
10 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.032 kg
MECHAN.VERBINDER ZU 3-PHASENSCHIENE WS - Professional Light - Zubehör


