EGLO - MICROWAVE-BEWEGUNGSMELDER WEISS 10M-360° (3sec-15min) IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 902743
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121396396
Hersteller Artikelnummer
902743
Hersteller Typ
DETECTMERADAR-902743
Hersteller Artikel Nr.:
902743
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.001 kg
Der Hochfrequenz Sensor ist für den Einbau in handelsübliche Unterputzdosen mit 68er Bohrung konzipiert und fügt sich unsichtbar in Decke oder Wand ein. Dank Hochfrequenztechnologie (HF/Radar) erkennt er Bewegungen zuverlässig im 180°-Bereich – auch durch leichte Hindernisse wie Glas oder Holz, ohne direkte Sichtlinie. Reichweite, Nachlaufzeit und Helligkeitsschwelle lassen sich individuell und stufenlos an die jeweilige Raumsituation anpassen, sodass der Sensor in kleinen Fluren ebenso wie in großen Wohn- oder Geschäftsräumen optimal funktioniert. Das Licht schaltet sich so genau dann, wenn und wo es gebraucht wird. Mit einer Schaltleistung von bis zu 2000 W (konventionelle Leuchtmittel) bzw. 1000 W (LED) ist er auch für größere Installationen geeignet. Schutzklasse IP20 für den Inneneinsatz.


