EGLO - MIKROWELLEN SENSOR ZU OPELLA PRO ON/OFF
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6OPP-RSENSOR-KIT
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90318080
Gewicht - 0.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008606397242
Sonepar Artikelnummer
121423244
Hersteller Artikelnummer
6OPP-RSENSOR-KIT
Hersteller Typ
6OPP-RSENSOR-KIT
Hersteller Artikel Nr.:
6OPP-RSENSOR-KIT
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.020 kg
Mikrowellen Sensor Set mit Kabel und Stecker zum Einbau in alle Durchmesser der ON/OFF Variante der Produktfamilie OPELLA PRO. Sensorwinkel 150°, Erfassungsbereich 3 - 4 m bei 3 m Montagehöhe, Max. Montagehöhe 6m,