EGLO - MITTELEINSPEISUNG 850 SCHWARZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66396
Farbe - schwarz
Länge - 180 mm
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759663964
Sonepar Artikelnummer
120646469
Hersteller Artikelnummer
66396
Hersteller Typ
VILLANOVA 1-66396
Hersteller Artikel Nr.:
66396
Farbe:
schwarz
Länge:
180 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
30 mm
Höhe:
22 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.094 kg


