EGLO - MITTELEINSPEISUNG 850 WEISS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66366
Farbe - weiß
Länge - 180 mm
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759663667
Sonepar Artikelnummer
120646468
Hersteller Artikelnummer
66366
Hersteller Typ
VILLANOVA 1-66366
Hersteller Artikel Nr.:
66366
Farbe:
weiß
Länge:
180 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
30 mm
Höhe:
22 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.094 kg
EGLO Villanova Mitteleinspeisung 850, Weiß. Einspeisepunkt in der Mitte einer Villanova-Schiene in Weiß, ermöglicht die Stromeinspeisung an beliebiger Position im Schienenverlauf.


