EGLO - officeLINE50 Hängeleuchte BAP-Raster silber hochglanz inkl. LED Treiber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - OL50H-169402-HOSIS
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 94051190
Gewicht - 4.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121162896
Hersteller Artikelnummer
OL50H-169402-HOSIS
Hersteller Typ
OL50H-169402-HOSIS
Hersteller Artikel Nr.:
OL50H-169402-HOSIS
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
4.400 kg
Hängeleuchte aus Aluminiumstrangpressprofil, Gehäuse feinstruktur silber matt pulverbeschichtet - ähnlich RAL 9006, direkt/indirektem Lichtaustritt, leuchteninterne Durchgangsverdrahtung 5-polig, inkl. LED Treiber on/off, Lichtlenkung direkt durch hochwertigen facettierten BAP-Raster silber hochglanz für eine reduzierte Leuchtdichte (UGR<19), inkl. weißem Baldachin mit transparentem Einspeisekabel sowie flexibel positionierbaren Seilabhängern (2000mm) und Schnellspannern zur stufenlosen Regulierung der Montagehöhe, LED high Output Variante mit einem Leuchtenlichtstrom von 10857 Lumen bei 89.9 Watt, Farbtemperatur 4000K, CRI > 90, Binning initial MacAdam <= 3 SDCM, retinale Blaulichtgefahr gemäß IEC TR 62778 Risikogruppe RG 1 (unlimited) - kein Risiko, Bemessungslebensdauer: L80 B10 50.000h, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Abmessungen: LxBxH: 1689x50x80.5mm, Gewicht: 4.4kg, Lichtquelle und Betriebsgerät durch autorisierte Fachkraft austauschbar


