Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - Pendelleuchte/1 E27 Ø500 SCHWARZ/BAMBUS 'MONTEZUELO

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - Pendelleuchte/1 E27 Ø500 SCHWARZ/BAMBUS 'MONTEZUELO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 390151

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606240500

Sonepar Artikelnummer

121068700

Hersteller Artikelnummer

390151

Hersteller Typ

MONTEZUELO-390151

Hersteller Artikel Nr.:

390151

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

40 W

Fassung:

E27

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Ja

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Höhe/Tiefe:

1500 mm

Durchmesser:

500 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051990

Gewicht:

2.064 kg

Die Pendelleuchte MONTEZUELO ist aus einem naturfarbenen Lampenschirm aus Bambus-Streben gefertigt, der mit einem schwarzen Textilkabel von einem runden, schwarzen Metall-Baldachin abgehängt wurde. Durch die Streben des Leuchtenschirms entstehen im eingeschalteten Zustand faszinierende Licht- und Schattenspiele. Die Hängelampe im angesagten Material-Mix aus Bambus und Metall rundet moderne Einrichtungsstile optimal ab und bietet mit ihrem Durchmesser von 50 cm eine stimmungsvolle Beleuchtung für jeden Raum – egal ob im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Esszimmer. Das abgebildete Filament-Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.