EGLO - PIR-SENSOR BLUETOOTH ZU HALLENLEUCHTE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69583
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.057 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759695835
Sonepar Artikelnummer
121406877
Hersteller Artikelnummer
69583
Hersteller Typ
69583
Hersteller Artikel Nr.:
69583
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.057 kg
CAPANO 27IN1 Intelligenter Bluetooth-Infrarotsensor, zur einfache Integration, Kombination von Sensorik mit konfigurierbaren Profilen, ermöglicht drahtlose Kommunikation, Fernkonfiguration und autonome Steuerung auf Leuchtenebene - für maximale Effizienz und Komfort, Gehäusefarbe: weiß, Abmessungen: DMxH: Ø 50 mm x 55,4 mm, Gewicht: 0.05kg


