EGLO - PVC-KABEL 3X0,75 L-10M SCHWARZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 67103
Werkstoff - sonstige
Länge - 10000 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444999
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759671037
Sonepar Artikelnummer
120770588
Hersteller Artikelnummer
67103
Hersteller Typ
67103
Hersteller Artikel Nr.:
67103
Werkstoff:
sonstige
Länge:
10000 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444999
Gewicht:
0.491 kg
PVC Kabel schwarz 3 x 0,75mm2 an den Enden abisoliert und mit Kabelendhülsen versehen, Abmessungen: DMxL: 6,5 mm x 10000 mm, Gewicht: 0.56 kg


