EGLO - PVC-KABEL 3X0,75 L-5M TRANSPARENT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 67098
Werkstoff - sonstige
Länge - 5000 mm
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85444999
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759670986
Sonepar Artikelnummer
120770589
Hersteller Artikelnummer
67098
Hersteller Typ
67098
Hersteller Artikel Nr.:
67098
Werkstoff:
sonstige
Länge:
5000 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85444999
Gewicht:
0.257 kg
PVC Kabel transparent 3 x 0,75mm2 an den Enden abisoliert und mit Kabelendhülsen versehen, Abmessungen: DMxL: 6,5 mm x 5000 mm, Gewicht: 0.28 kg


