EGLO - PVC-KABEL 3X0,75 L-5M WEISS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 67096
Werkstoff - sonstige
Länge - 5000 mm
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85444999
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759670962
Sonepar Artikelnummer
120770584
Hersteller Artikelnummer
67096
Hersteller Typ
67096
Hersteller Artikel Nr.:
67096
Werkstoff:
sonstige
Länge:
5000 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85444999
Gewicht:
0.257 kg
PVC Kabel weiß 3 x 0,75mm2 an den Enden abisoliert und mit Kabelendhülsen versehen, Abmessungen: DMxL: 6,5 mm x 5000 mm, Gewicht: 0.28 kg


