Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - REFLEKTOR CHROM 60° ZU 25W SPOT 'ERZENI'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - REFLEKTOR CHROM 60° ZU 25W SPOT 'ERZENI'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 67865

  • Werkstoff - Aluminium

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 94059900

  • Gewicht - 0.120 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759678654

Sonepar Artikelnummer

120996497

Hersteller Artikelnummer

67865

Hersteller Typ

ERZENI-67865

Hersteller Artikel Nr.:

67865

Werkstoff:

Aluminium

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.120 kg

Reflektor chrom zu Einbaudownlight „ERZENI“.